CEJN(セイン)
残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーター
残圧排気弁、フィルター/レギュレーターを予め組み合わせたシステムです。
ユニット化した省スペース設計です。
残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途
圧縮空気中の異物や水滴を除去に。
圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。
トラスコ品番
682-7613
材質
本体:アルミニウム
接続口径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
25
使用流体
圧縮空気、中性気体
ドレン排出
半自動
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38498620
19-503-5705
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください