CEJN(セイン)
残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーター+ルブリケーター
残圧排気弁、フィルター、レギュレーター、ルブリケーターを予め組み合わせたシステムです。
ユニット化した省スペース設計です。
残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途
圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
材質
本体:アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
25
使用流体
圧縮空気、中性気体
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
ドレン排出
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38498157
19-503-1762
682-9254
G1/4
半自動
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38498419
19-503-2767
682-7661
G3/4
手動/半自動
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38498629
19-503-5765
683-0759
G1/2
半自動
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください