CEJN(セイン)
フィルター
水滴やダストを効果的に除去します。
手動/半自動ドレン排出機能を標準装備しています。
フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途
圧縮空気中の異物や水滴の除去に。
材質
本体:アルミニウム
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.2
使用流体
圧縮空気、中性気体
ドレン排出
手動/半自動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
ろ過精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38498227
19-503-2107
682-7668
G3/4
25
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38498236
19-503-2109
682-9226
G1
25
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38498245
19-503-2119
682-9240
G1
5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください