CEJN(セイン)
レギュレーター
製品寿命を延ばすローリングダイヤフラム付きです。
低圧力損失で大流量です。
正確に圧力を制御します。
用途
圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。
材質
本体:アルミニウム
使用流体
圧縮空気、中性気体
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38498035
19-503-1201
682-9258
G1/8
1.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38498261
19-503-2207
682-9263
G3/4
2
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38498270
19-503-2209
682-7642
G1/8
2
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください