CEJN(セイン)
ルブリケータ―
オイル滴下量の調整とロックが可能です。
被圧下でもオイル補給が可能です。
低流量下でもオイルを滴下します。
用途
圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。
材質
本体:アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
1
油量(mL)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38498279
19-503-2307
682-9262
G3/4
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38498288
19-503-2309
682-9221
G1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください