曜日別特売

フィルター/レギュレーター

フィルター/レギュレーター - CEJN(セイン)フィルター/レギュレーター - CEJN(セイン)フィルター/レギュレーター - CEJN(セイン)フィルター/レギュレーター - CEJN(セイン)フィルター/レギュレーター - CEJN(セイン)

低圧力損失で大流量です。
圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)
フィルターエレメントの取外し交換が容易です。

用途
圧縮空気中の異物や水滴を除去に。
圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。
材質本体:アルミニウム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
最高使用圧力(MPa)
ろ過精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849805119-503-1401682-9201G1/81.625
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849829719-503-2407682-9264G3/41.225
オープン
69,980
76,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849830619-503-2409682-9190G11.225
オープン
72,980
80,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849831519-503-2417682-7626G3/41.25
オープン
56,980
62,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする