曜日別特売

低圧ニードルバルブ 3ポートバルブ

低圧ニードルバルブ 3ポートバルブ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。
スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。
高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。

用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続ねじ
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850377519-950-2415681-8224NPT 1/4 メネジ29
オープン
55,980
61,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850379119-950-2416681-8276NPT 3/8 メネジ34
オープン
59,980
65,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850380019-950-2417684-0961NPT 1/2 メネジ61
オープン
66,980
73,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850380919-950-2418681-8266NPT 1/4 メネジ29
オープン
66,980
73,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850381819-950-2419684-0964NPT 3/8 メネジ34
オープン
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850382719-950-2420681-9853NPT 1/2 メネジ61
オープン
77,980
85,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする