曜日別特売

高圧ニードルバルブ 2ポートバルブ

高圧ニードルバルブ 2ポートバルブ - CEJN(セイン)高圧ニードルバルブ 2ポートバルブ - CEJN(セイン)高圧ニードルバルブ 2ポートバルブ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。
スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。
高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。

用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き内容量1個
全6種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
接続ねじ
適合チューブ
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850395819-950-2433684-09282071/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ1/4 HP34
オープン
62,980
69,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850396719-950-2434681-98152073/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ3/8 HP68
オープン
69,980
76,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850397619-950-2435682-29462079/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ9/16 HP150
オープン
82,980
91,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850408019-950-2445684-09964149/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ9/16 HP34
オープン
66,980
73,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850408919-950-2446681-82044143/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ3/8 HP68
オープン
72,980
80,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850409819-950-2447682-29574149/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ9/16 HP150
オープン
88,980
97,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする