中圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ

中圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。
スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。
高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。

用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続ねじ
適合チューブ
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850387019-950-2424684-09661/4 MP (7/16 - 20 UNF) メネジ1/4 MP27
オープン
51,980
57,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850387919-950-2425681-98013/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ3/8 MP41
オープン
54,980
60,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850388819-950-2426684-09329/16 MP (13/16 - 16 UNF) メネジ9/16 MP75
オープン
61,980
68,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする