高圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ

高圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ - CEJN(セイン)高圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。
スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。
高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。

用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
接続ねじ
適合チューブ
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850398519-950-2436681-98802071/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ1/4 HP34
オープン
59,980
65,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850400119-950-2437684-04502073/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ3/8 HP68
オープン
65,980
72,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850401019-950-2438681-98572079/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ9/16 HP150
オープン
78,980
86,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850410719-950-2448684-04544141/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ1/4 HP34
オープン
62,980
69,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850411619-950-2449682-29454143/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ3/8 HP68
オープン
68,980
75,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850412519-950-2450682-13784149/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ9/16 HP150
オープン
83,980
92,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする