高圧ニードルバルブ 3ポートバルブ

高圧ニードルバルブ 3ポートバルブ - CEJN(セイン)高圧ニードルバルブ 3ポートバルブ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。
スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。
高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。

用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
接続ねじ
適合チューブ
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850401919-950-2439684-09902071/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ1/4 HP34
オープン
71,980
79,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850402819-950-2440681-82602073/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ3/8 HP68
オープン
78,980
86,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850403719-950-2441681-98202079/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ9/16 HP150
オープン
129,800
142,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850404619-950-2442681-82852071/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ1/4 HP34
オープン
83,980
92,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850405519-950-2443684-09952073/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ3/8 HP68
オープン
88,980
97,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850407119-950-2444684-09872079/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ9/16 HP150
オープン
129,800
142,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850414119-950-2451681-97834141/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ1/4 HP34
オープン
74,980
82,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850415019-950-2452684-09354143/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ3/8 HP68
オープン
81,980
90,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850415919-950-2453684-04444149/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ9/16 HP150
オープン
129,800
142,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850416819-950-2454684-09214141/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ1/4 HP34
オープン
83,980
92,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850417719-950-2455681-82304143/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ3/8 HP68
オープン
93,980
103,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850418619-950-2456684-09204149/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ9/16 HP150
オープン
129,800
142,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする