曜日別特売

低圧ニードルバルブ 2ポートバルブ

低圧ニードルバルブ 2ポートバルブ - CEJN(セイン)低圧ニードルバルブ 2ポートバルブ - CEJN(セイン)低圧ニードルバルブ 2ポートバルブ - CEJN(セイン)低圧ニードルバルブ 2ポートバルブ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。
スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。
高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。

用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
接続ねじ
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850365119-950-2400684-094269NPT 1/4 メネジ29
オープン
21,980
24,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850366019-950-2401682-136569NPT 1/2 メネジ61
オープン
21,980
24,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850366919-950-2402681-987669NPT 1/4 メネジ29
オープン
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850367819-950-2403684-094869NPT 1/2 メネジ61
オープン
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850368719-950-2404682-142869G 1/4 メネジ45
オープン
21,980
24,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850369619-950-2406682-141069G 1/4 メネジ45
オープン
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850370519-950-2408681-9869103NPT 1/4 メネジ29
オープン
39,980
43,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850372119-950-2409684-0949103NPT 3/8 メネジ34
オープン
42,980
47,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850373019-950-2410682-1361103NPT 1/2 メネジ61
オープン
46,980
51,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850373919-950-2411684-0976103NPT 1/2 メネジ61
オープン
64,980
71,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする