曜日別特売

ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ

ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ - CEJN(セイン)

オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850127119-950-2033681-9850
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850128019-950-2034681-8263
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850128919-950-2035681-9828
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850129819-950-2036684-0447
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850130719-950-2037681-8274
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850131619-950-2038682-1420
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850132519-950-2039681-8258
オープン
21,980
24,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850134119-950-2040682-1425
オープン
21,980
24,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする