曜日別特売

マルチ・スナップ シリーズ324 ニップル G1/4メネジ

マルチ・スナップ シリーズ324 ニップル G1/4メネジ - CEJN(セイン)

冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のニップルです(プレート別売)。
バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。

用途金型冷却水ラインに。付属品スナップリング×1個、スペーサー×1個トラスコ品番682-4608材質真鍮使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)6.2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体相手側取付サイズG1/4オネジ内容量1個
注意
※プレートは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850421110-935-1037
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする