CEJN(セイン)
”シリーズ567”(おねじ取付用ニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496231
10-567-6200
566-4950
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38496240
10-567-6400
566-4788
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください