曜日別特売

ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ

ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850222619-950-2130681-8303【1】JIC 4 (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 18Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
4,598
5,058(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850223519-950-2131684-0980【1】JIC 4 (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 18Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
3850225119-950-2132681-8219【1】JIC 4 (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 18Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
5,798
6,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850226019-950-2133681-8270【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
3,998
4,398(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850226919-950-2134682-1446【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
4,998
5,498(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850227819-950-2135684-0958【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
6,598
7,258(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850228719-950-2136684-0452【1】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
4,898
5,388(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850229619-950-2137681-9786【1】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
6,698
7,368(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850230519-950-2138684-0451【1】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
4,998
5,498(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850232119-950-2139681-9800【1】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm【2】NPT 3/4 メネジ /推奨締付トルク: 102Nm
オープン
7,398
8,138(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850233019-950-2140684-1013【1】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm【2】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク: 163Nm
オープン
9,198
10,118(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850233919-950-2141681-9870【1】JIC 16 (1 5/16 - 12 UN) オネジ /推奨締付トルク: 169Nm【2】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク: 163Nm
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする