曜日別特売

ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxNPTオネジ

ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxNPTオネジ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
NPT変換用工業規格アダプターです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850346819-950-2270681-8212【1】NPT 1/4 メネジ /推奨締付トルク:29Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク:29Nm
オープン
7,598
8,358(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850347719-950-2271682-2948【1】NPT 3/8 メネジ /推奨締付トルク:34Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク:34Nm
オープン
9,498
10,448(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850348619-950-2272684-0981【1】NPT 1/2 メネジ /推奨締付トルク:61Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク:61Nm
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850349519-950-2273684-0927【1】NPT 3/4 メネジ /推奨締付トルク:102Nm【2】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク:102Nm
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850351119-950-2274682-1427【1】NPT 1 メネジ /推奨締付トルク:163Nm【2】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク:163Nm
オープン
22,980
25,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする