曜日別特売

ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×NPTオネジ

ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×NPTオネジ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
NPT変換用工業規格アダプターです。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850171819-950-2078681-8305【1】NPT 1/8 オネジ /推奨締付トルク: 23Nm【2】NPT 1/8 オネジ /推奨締付トルク: 23Nm
オープン
3,798
4,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850172719-950-2079681-9796【1】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
3,798
4,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850173619-950-2080681-9837【1】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
4,998
5,498(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850174519-950-2081681-9809【1】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
4,998
5,498(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850176119-950-2082684-0989【1】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
5,498
6,048(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850177019-950-2083682-1424【1】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
6,198
6,818(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850177919-950-2084684-0965【1】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
5,998
6,598(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850178819-950-2085681-9886【1】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク: 102Nm【2】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク: 102Nm
オープン
6,898
7,588(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850179719-950-2086681-8244【1】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク: 102Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
7,398
8,138(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850180619-950-2087681-9780【1】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク: 163Nm【2】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク: 163Nm
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850181519-950-2088682-2953【1】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク: 163Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850183119-950-2089682-1399【1】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク: 163Nm【2】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク: 102Nm
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする