CEJN(セイン)
ステンレス・低圧 エルボー
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
NPT変換用工業規格アダプターです。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)
103
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38503231
19-950-2230
684-0997
【1】NPT 1/4 メネジ /推奨締付トルク: 29Nm【2】NPT 1/4 メネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503240
19-950-2231
684-1017
【1】NPT 3/8 メネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】NPT 3/8 メネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503249
19-950-2232
681-8234
【1】NPT 1/2 メネジ /推奨締付トルク: 61Nm【2】NPT 1/2 メネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください