曜日別特売

ステンレス・中圧 2ポートエルボーブロック

ステンレス・中圧 2ポートエルボーブロック - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続ねじ
適合チューブ
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850023019-950-1900681-82491/4 MP (7/16 - 20 UNF) メネジ1/4 MP27
オープン
19,980
21,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850023919-950-1901681-82253/8 MP (9/16-18 UNF) メネジ3/8 MP41
オープン
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850024819-950-1902682-29429/16 MP (13/16 - 16 UNF) メネジ9/16 MP75
オープン
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850025719-950-1903682-14163/4 MP (3/4 - 14 NPSM) メネジ3/4 MP123
オープン
37,980
41,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850026619-950-1904682-13621 MP (1 3/8 - 12 UNF) メネジ1 MP204
オープン
54,980
60,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする