CEJN(セイン)
ステンレス・高圧 Gネジグランドナット
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。
互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
トラスコ品番
684-0922
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)
414
接続ねじ
G 1/2 オネジ
適合チューブ
3/8 HP
締付トルク(N・m)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38503626
19-950-2290
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください