曜日別特売

ステンレス・低圧 アダプター HPオネジxNPTオネジ

ステンレス・低圧 アダプター HPオネジxNPTオネジ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850160519-950-2067681-9817【1】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
5,998
6,598(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850162119-950-2068682-1414【1】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850163019-950-2069684-0931【1】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
6,598
7,258(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850163919-950-2070681-9776【1】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 68Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
8,498
9,348(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850164819-950-2071681-9826【1】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 68Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
7,398
8,138(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850165719-950-2072682-1417【1】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 68Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
8,198
9,018(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850166619-950-2073681-9841【1】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 150Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850167519-950-2074684-0977【1】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 150Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850169119-950-2075681-8250【1】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 150Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850170019-950-2076682-1465【1】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 150Nm【2】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク: 102Nm
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850170919-950-2077681-9868【1】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 150Nm【2】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク: 163Nm
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする