CEJN(セイン)
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジ
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38501840
19-950-2090
681-8256
103
【1】JIC 4 (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 18Nm【2】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501849
19-950-2091
684-1019
69
【1】JIC 4 (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 18Nm【2】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 68Nm
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501858
19-950-2092
682-1377
103
【1】JIC 4 (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 18Nm【2】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 150Nm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501867
19-950-2093
684-1002
103
【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501876
19-950-2094
681-8220
103
【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 68Nm
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501885
19-950-2095
681-8259
103
【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 150Nm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501901
19-950-2096
684-0939
69
【1】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm【2】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501910
19-950-2097
684-0930
103
【1】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm【2】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 68Nm
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501919
19-950-2098
684-0967
103
【1】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm【2】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 150Nm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください