CEJN(セイン)
ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxHPオネジ
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38501526
19-950-2059
681-8264
69
【1】NPT 1/4 メネジ /推奨締付トルク: 29Nm【2】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501535
19-950-2060
682-2944
103
【1】NPT 1/4 メネジ /推奨締付トルク: 29Nm【2】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 68Nm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501551
19-950-2061
684-1003
103
【1】NPT 1/4 メネジ /推奨締付トルク: 29Nm【2】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 150Nm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501560
19-950-2062
684-1004
103
【1】NPT 3/8 メネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501569
19-950-2063
681-9873
103
【1】NPT 3/8 メネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 68Nm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501578
19-950-2064
684-0924
103
【1】NPT 1/2 メネジ /推奨締付トルク: 61Nm【2】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501587
19-950-2065
682-1375
103
【1】NPT 1/2 メネジ /推奨締付トルク: 61Nm【2】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 68Nm
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501596
19-950-2066
681-9823
103
【1】NPT 1/2 メネジ /推奨締付トルク: 61Nm【2】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 150Nm
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください