曜日別特売

ステンレス・高圧 アダプター HPユニオン

ステンレス・高圧 アダプター HPユニオン - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850101819-950-2004682-1467
オープン
17,980
19,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850102719-950-2005681-9785
オープン
22,980
25,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850103619-950-2006682-1371
オープン
29,980
32,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850104519-950-2007682-1468
オープン
34,980
38,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする