CEJN(セイン)
ステンレス・低圧 アダプター HPメネジxNPTオネジ
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品
グランドナット×1個、カラー×1個
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)
103
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38501438
19-950-2050
681-9831
【1】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 34Nm /対応チューブサイズ: 1/4 HP【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501447
19-950-2051
681-9804
【1】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 34Nm /対応チューブサイズ: 1/4 HP【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501456
19-950-2052
684-0956
【1】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 34Nm /対応チューブサイズ: 1/4 HP【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501465
19-950-2053
681-9884
【1】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 68Nm /対応チューブサイズ: 3/8 HP【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501481
19-950-2054
682-1435
【1】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 68Nm /対応チューブサイズ: 3/8 HP【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501490
19-950-2055
684-0953
【1】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 68Nm /対応チューブサイズ: 3/8 HP【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501499
19-950-2056
681-8232
【1】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 150Nm /対応チューブサイズ: 9/16 HP【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501508
19-950-2057
684-0910
【1】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 150Nm /対応チューブサイズ: 9/16 HP【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501517
19-950-2058
684-0941
【1】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 150Nm /対応チューブサイズ: 9/16 HP【2】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク: 163Nm
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください