CEJN(セイン)
ステンレス・高圧 対応チューブ
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間圧延
最高使用圧力(MPa)
414
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続ねじ
締付トルク(N・m)
チューブ長さ(mm)
チューブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38501115
19-950-2018
681-9822
1/4 - 28 UNF 左ネジ
34
76.2
1/4HP
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501131
19-950-2019
681-8265
1/4 - 28 UNF 左ネジ
34
152.4
1/4HP
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501140
19-950-2020
684-0448
3/8 - 24 UNF 左ネジ
68
76.2
3/8HP
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501149
19-950-2021
681-9802
3/8 - 24 UNF 左ネジ
68
101.6
3/8HP
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501158
19-950-2022
682-1373
9/16 - 18 UNF 左ネジ
150
101.6
9/16 HP
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38501167
19-950-2023
681-9782
9/16 - 18 UNF 左ネジ
150
152.4
9/16 HP
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください