曜日別特売

ゲージスイベルアダプター

ゲージスイベルアダプター - CEJN(セイン)ゲージスイベルアダプター - CEJN(セイン)ゲージスイベルアダプター - CEJN(セイン)ゲージスイベルアダプター - CEJN(セイン)ゲージスイベルアダプター - CEJN(セイン)ゲージスイベルアダプター - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像3850356519-950-2280681-8271200【1】G 1/2 メネジ【2】3/8 - 24 UNF オネジ 左ネジ
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像3850358119-950-2281682-1374200【1】G 1/2 メネジ【2】1/4 - 28 UNF オネジ 左ネジ
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
メイン画像3850359019-950-2285682-1403414【1】9/16-18 UNF オネジ【2】3/8 - 24 UNF オネジ 左ネジ
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
メイン画像3850359919-950-2286684-0954414【1】9/16-18 UNF オネジ【2】9/16 - 18 UNF オネジ 左ネジ
オープン
15,980
17,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
メイン画像3850360819-950-2287681-9806414【1】M16×1.5 58°オスコーン オネジ【2】3/8 - 24 UNF オネジ 左ネジ
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
メイン画像3850361719-950-2288682-1390414【1】M16×1.5 58°オスコーン オネジ【2】9/16 - 18 UNF オネジ 左ネジ
オープン
15,980
17,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする