曜日別特売

ステンレス・低圧 アダプター GオネジxNPTオネジ

ステンレス・低圧 アダプター GオネジxNPTオネジ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850334619-950-2242681-986069【1】G 1/8 オネジ 60°メスコーン /推奨締付トルク: 22Nm【2】NPT 1/8 オネジ /推奨締付トルク: 23Nm
オープン
5,898
6,488(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850335519-950-2243682-139569【1】G 1/4 オネジ 60°メスコーン /推奨締付トルク: 35Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
4,598
5,058(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850337119-950-2244681-821769【1】G 3/8 オネジ 60°メスコーン /推奨締付トルク: 50Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
5,798
6,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850338019-950-2245684-097969【1】G 1/2 オネジ 60°メスコーン /推奨締付トルク: 65Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
5,998
6,598(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850338919-950-2246681-982969【1】G 3/4 オネジ 60°メスコーン /推奨締付トルク: 100Nm【2】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク: 102Nm
オープン
9,498
10,448(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850339819-950-2247682-145069【1】G 1 オネジ 60°メスコーン /推奨締付トルク: 160Nm【2】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク: 163Nm
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850340719-950-2248682-1404103【1】G 1/4 オネジ 60°メスコーン /推奨締付トルク: 35Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 23Nm
オープン
7,198
7,918(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850341619-950-2249684-0926103【1】G 3/8 オネジ 60°メスコーン /推奨締付トルク: 50Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
8,798
9,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850342519-950-2250682-1451103【1】G 1/2 オネジ 60°メスコーン /推奨締付トルク: 65Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850344119-950-2251681-9779103【1】G 3/4 オネジ 60°メスコーン /推奨締付トルク: 100Nm【2】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク: 102Nm
オープン
17,980
19,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする