ニオイが漏れない、パッキン付き密閉ゴミ箱
シンク扉や冷蔵庫のガラスドアなどにフィルムフックで取り付ける、ミニサイズの密閉ゴミ箱です。片手でサッと開けられます。蓋付きなのでゴミが見えずスッキリ。ストッパーがあるので内側にポリ袋を掛けることができます。浮かせて設置できるのでお掃除もラクラク。洗面所やトイレタンクに設置してゴミを捨てるのも便利です。パッキン付きなのでニオイも防ぎます。タイルにも取り付け可能。
仕様対応サイズ:マチ付き:幅19cm以上、マチなし:幅25cm以上のポリ袋材質容器・蓋・ポリ袋ストッパー:ABS樹脂、パッキン・クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン色ブラック質量(g)310備考使用できる面:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面。タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石・陶器耐荷重(kg)1.5(静止荷重)内容量(L)1.8耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.6×17.2(フィルムフック含まず)内寸(cm)W15.6×D7.3×H15.5内容量1個