曜日別特売

かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイプ

かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイプ - プラテックかんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイプ - プラテック

「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。
片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。
柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。
【おすすめポイント5点】
・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。
・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。
・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。
・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。
・兎に角、作業効率が良い。
上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。

用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用)寸法W(mm)70板厚(mm)11推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※この商品は現場事務所及び現場への配送はできません。
※乱雑に扱われますと折れたり欠けたりします。
※本製品は、可燃性を有しております。火気、溶接スパッタ等の熱源近くでの保管、使用は絶対に避けて下さい。また、保管の際は、直射日光の当たらない場所でお願いします。
※型枠工事の資材を目的として生産しておりますので、目的以外の使用につきましては責任を負うことが出来ません。
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可商品となります。
※KKP-100-03とKKP-100-04は2枚を連結してあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38510590KKP-11×70×1980L1箱(20枚)1980
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38510599KKP-11×70×3000L1箱(10組)3000(1500×2)※連結
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38510608KKP-11×70×3960L1箱(10組)3960(1980×2)※連結
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする