・AMD Radeon RX 9060 XT搭載
・「Hellhound」シリーズホワイトカラーモデル
・メタル強化バックプレート
・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS
・デュアルボールベアリング採用の高効率リングブレードファン
・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止
・大型の銅板がGPUに直接接触し、VRAMエリアをカバーすることで、熱伝導のしきい値を最大限に高める
・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上
・洗練されたエレガントなデザインに、グレイシャーホワイトLEDライティングを搭載
・2スロットトリプルファン設計
・バススタンダード:PCIE 5.0 x16
・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)
・ストリームプロセッサ: 2048Units
・ビデオメモリー:16GB GDDR6
・メモリースピード: 20.0Gbps
・メモリーバス幅:128-bit
・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2
・補助電源コネクター:8-pin × 1
・最小システム電力要件:550W
・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225FIntel(インテル)税込¥32,978¥29,980
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265FIntel(インテル)税込¥71,478¥64,980
インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285 (36M キャッシュ、最大 5.60 GHz) FCLGA18W、BX8076828、Intel(インテル)税込¥131,780¥119,800

