eボンベポスト #50

eボンベポスト #50 - SANKAeボンベポスト #50 - SANKAeボンベポスト #50 - SANKAeボンベポスト #50 - SANKAeボンベポスト #50 - SANKAeボンベポスト #50 - SANKA

レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。
プロパンボンベをリサイクルした製品です。
取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。
#20、#50はネームプレート付き。
アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)

用途間違い防止のステッカー付幅(mm)560質量(kg)53高さ(mm)1330奥行(mm)560内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3851031960143アイボリー
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3851032860144レッド
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3851033760145グレー
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする