視泉堂
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 グリームフレックス
超柔軟・高弾性のハイスペック・ジャパンフィットシリーズ
用途
最強のフィット感、スペシャルマテリアルフレーム!
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
【鼻幅】16
【鼻幅】20
レンズ
グリーンスモーク
スモーク
ブラウン
ライトスモーク
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
フレーム
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38508167
GX-1A
【耳かけ】130
【片目レンズ】50
【鼻幅】16
マットブラック(超柔軟性エラストマー樹脂)
スモーク
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508176
GX-1B
【耳かけ】130
【片目レンズ】50
【鼻幅】16
マットブラック(超柔軟性エラストマー樹脂)
グリーンスモーク
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508185
GX-2A
【耳かけ】125
【片目レンズ】71
【鼻幅】20
ブラック(高弾力性ハイポリマー樹脂)
スモーク
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508201
GX-2B
【耳かけ】125
【片目レンズ】71
【鼻幅】20
ブラック(高弾力性ハイポリマー樹脂)
ブラウン
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508210
GX-3A
【耳かけ】標準時120~最大時130
【片目レンズ】83
【鼻幅】20
マットブラック(耐衝撃・高弾性ナイロン樹脂)
ライトスモーク
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508219
GX-3B
【耳かけ】標準時120~最大時130
【片目レンズ】83
【鼻幅】20
マットブラック(耐衝撃・高弾性ナイロン樹脂)
スモーク
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。