視泉堂
冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 ネオサンカバー MR
大人気のオーバーグラスシリーズにミラーレンズ仕様がラインナップされ新登場。機能性はもちろんデザイン性抜群のモデルです。メガネの上からだけでなく、裸眼でも使用可能です。(光・風をシャットアウトします)
用途
<ミラーレンズ搭載・新感覚オーバーグラス>*メガネの上からの装着時、下のメガネフレームが透けて見える現象が解消されました。*装着時の見た目がカッコよくなり、スポーティでよりアクティブなデザインになりました。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
フレーム
マットブラック
内寸(幅W×高さH)(mm)
145×40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38509025
SC-50A
クロームミラー
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38509041
SC-50B
ブルーREVOミラー
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38509050
SC-50C
ローズゴールドREVOミラー
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。