視泉堂
冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスオーバル
主に丸い(小さめ)メガネを掛けているユーザーにフィットするタイプ。
用途
<使用例>ワンタッチでメガネに装着、跳上機能付きです(全型共通)*クリップ部は従来品と比べてよりスマートになり、使用していてもスッキリ見えます。(全型共通)
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
寸法(mm)
【片目レンズ】44×59(丸型)
フレーム
ガンメタ(クリップ式)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38509165
PN-15S
スモーク
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38509181
PN-15B
ブラウン
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。