曜日別特売

冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ

冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ - 視泉堂冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ - 視泉堂冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ - 視泉堂冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ - 視泉堂冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ - 視泉堂冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ - 視泉堂冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ - 視泉堂冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ - 視泉堂

<アルゴスグレイⅡの特徴>*8gを切る超軽量クリップオン*フレームレス化による超軽量化を実現*強力な極小クリップでズレなし!違和感なし!*羽根のような軽さでストレスフリー <メガネユーザーに嬉しい3WAY仕様>1普通のメガネ→2ワンタッチでサングラスに→3サングラス不要時は跳上られる <羽根のような軽さでストレスフリー>超軽量化のひみつ・・・*特殊マスキング加工によるフレームの擬態化に成功。*極限まで小さくしたクリップ部。クリップオンとは気付かれません。

用途人気のアルゴスグレイが特殊製法により更に軽量化されNEWモデルチェンジ!より軽く、シンプル&スマートなデザインに生まれ変わりました。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カットフレームブラック(クリップ部)横幅(mm)【片目フレーム】67縦幅(mm)【全幅フレーム】143【片目フレーム】42内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38509120AG-3Aクロームミラー
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38509129AG-3BブルーREVOミラー
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38509138AG-3DグリーンREVOミラー
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする