視泉堂
冒険王【サイトレンズシリーズ】 ナイトホーク クリップ
用途
<夜間対応レンズ>視界の明るさを最も感じる「ルミナスイエロー」レンズを採用。夜釣り時、暗闇での目印・ライン等が更によく見えます。常夜灯・対向車のヘッドライト等の眩しさが軽減されます。(夜間運転適合スペック品)夜間時、不意な危険物・飛来物から大切な目を保護します。
フレーム
ガンメタ(クリップ式)
レンズ
ルミナスイエロー(夜間用弱偏光)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38508027
TKA-7
【片目レンズ】50×61(四角型)
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508036
TKA-15
【片目レンズ】44×59(丸型)
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。