視泉堂
冒険王【サイトレンズシリーズ】 フラッシュバトル
サイトスモーク:現場状況を問わず力を発揮するオールラウンドカラー。ナチュラルな色調で裸眼に最も近い視界を保ちます。
用途
エギング・ジギング・鮎はもちろん、サイト専用に開発された偏光レンズ裏面に反射防止コート(ARコート)を施す事により、背後(レンズ裏面)からの映り込みを防止する超高機能モデルが新登場。視界良好・明るさも通常レンズより5%UPする高機能レンズ搭載シリーズ。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き、反射防止ARコート付
レンズ
サイトスモーク
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
フレーム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38507878
FB-5A
【耳かけ】125
【片目レンズ】62
【鼻幅】16
ライトガンメタ
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507896
FB-8A
【耳かけ】130
【片目レンズ】63
【鼻幅】15
ガンメタ
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507921
FB-10A
【耳かけ】125
【片目レンズ】62
【鼻幅】17
ライトガンメタ/ブラック
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。