視泉堂
冒険王【ポピュラークラス】 ポラポラ
元祖ハイカーブプラスチックフレームタイプが復活。最高のフィッティングであらゆるシーンで活用できるシリーズ。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
レンズ
グリーンスモーク
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
【鼻幅】15
【鼻幅】19
【鼻幅】20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
フレーム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38508745
PO-24
【耳かけ】127
【片目レンズ】62
【鼻幅】20
ブラック
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508761
PO-35
【耳かけ】122
【片目レンズ】67
【鼻幅】20
ブラック
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508770
PO-40
【耳かけ】116
【片目レンズ】60
【鼻幅】15
ブラック
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508779
PO-43
【耳かけ】138
【片目レンズ】57
【鼻幅】19
マットブラック
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508788
PO-44
【耳かけ】130
【片目レンズ】61
【鼻幅】20
マットブラック
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508797
PO-45
【耳かけ】140
【片目レンズ】56
【鼻幅】20
マットブラック
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。