冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト

冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト - 視泉堂冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト - 視泉堂冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト - 視泉堂冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト - 視泉堂冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト - 視泉堂冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト - 視泉堂冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト - 視泉堂冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト - 視泉堂

レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。

用途超高機能・調光偏光サテライトシリーズにハードスポーツモデルがデビュー!フレームレスデザインと調光偏光レンズの組み合わせにより、あらゆる分野のアスリートに合う機能性・デザイン性で他を圧倒するシリーズに進化しました。内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
レンズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
フレーム
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38507616LST-10A【耳かけ】134【片目レンズ】60【鼻幅】20ブラック/グレー調光スモーク
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507625LST-10B【耳かけ】134【片目レンズ】60【鼻幅】20カーボンブラック/レッド調光スモーク
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507641LST-18A【耳かけ】130【片目レンズ】63【鼻幅】18マットダークネイビー調光スモーク
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507650LST-18B【耳かけ】130【片目レンズ】63【鼻幅】18マットダークブラウン調光ブラウン
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507659LST-19A【耳かけ】125【片目レンズ】64【鼻幅】17マットブラック/グレー調光スモーク
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507668LST-19B【耳かけ】125【片目レンズ】64【鼻幅】17マットブラック/ブラック調光ブラウン
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする