AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ

AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ - SMCAC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ - SMC
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38519340AC20D-01E-D
10,400
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする