ファストチャージャー ジャグ2200

ファストチャージャー ジャグ2200 - パール金属ファストチャージャー ジャグ2200 - パール金属

スポーツドリンク対応。操作しやすい大きなロックリング。開閉ボタンをプッシュでオープン。衝撃に強い底キャップ。持ちやすい形状。氷も楽々で洗いやすいい。

材質【内びん】ステンレス鋼 胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)開閉ボタン・リング】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃) 【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【底キャップ】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)ブルー×ブラック容量(mL)2200質量(g)1175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×350保冷効力(℃)10以下(6時間)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38919968HC-778
7,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする