CAPTAIN STAG
オアシス コンパクトジャグ
3層構造で丈夫なコンパクトジャグ。超軽量。非常用給水袋の備えにピッタリ。防災やキャンプ、登山などのアウトドアにも便利。両手が使える便利な蛇口付き。ダイレクトにも注げる。
材質
【本体】ポリエチレンテレフタラート+ポリアミド+ポリエチレン(3層)【持ち手・コック】ポリプロピレン【コック取付口・給水口・蓋】ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920345
UW-5042
120
10
(水を入れる前)425×380
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38920361
UW-5041
90
5
(水を入れる前)330×335
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください