曜日別特売

最後まで注げる!ウォータージャグ3 ビバレーデザイン

最後まで注げる!ウォータージャグ3 ビバレーデザイン - CAPTAIN STAG最後まで注げる!ウォータージャグ3 ビバレーデザイン - CAPTAIN STAG

コックを底面より下に設置したことで、飲み物を最後まで注ぐことを可能にしたウォータージャグです。保温&保冷どちらも対応。オールシーズンで使えます。注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。内容器アルミタイプ。持ち運びに便利なハンドル付き。三脚スタンドは折りたたんで収納可能。

材質【内容器】アルミニウム(表面加工=アルマイト)【胴部】鋼(印刷鋼板)【ふた】ポリプロピレンサイズ3L容量(mL)コップ:【大】160【小】110質量(g)1200容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×315収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×275保温効力(℃)30以上(24時間)・62以上(6時間)保冷効力(℃)16以下(8時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920336UE-2053
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする