パール金属
チャージャー アイスコンテナジャグ2200
飲み口付きで氷の持ち運びにも役立つ大容量ジャグ。現場作業でも真空断熱構造だから氷も長持ち。冷たさキープ。氷を入れやすい大口径。紛失の心配がないふた栓と一体型のキャップ。
材質
【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)
色
ブラック
容量(mL)
2200
質量(g)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ハンドルを倒した状態)155×200×260
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38919487
HC-781
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください