パール金属
Chill Mode クーラーボックス
片手でラクラク開閉できます。現場作業での飲み物や職場のお弁当ケースとしても使いやすい。350/500ml缶6本(縦置き)できる設計。500mlペットボトル4本(横置き)入ります。肩掛けベルト付き。
材質
【本体・蓋・ハンドル・バックル】ポリプロピレン【蓋パッキン】発泡ポリエチレン【断熱材】発泡スチロール
質量(g)
703
容量(L)
4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(持ち手含まず)295×210×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920449
DC-6047
4.7
(持ち手含まず)295×210×200
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください