Chill Mode クーラーボックス

Chill Mode クーラーボックス - パール金属Chill Mode クーラーボックス - パール金属

片手でラクラク開閉できます。現場作業での飲み物や食材の保冷に。500mlペットボトル11本(縦置き)、350ml缶22本(縦置き)が入ります。肩掛けベルト付き。

材質【本体・蓋・ハンドル・バックル】ポリプロピレン【蓋パッキン】発泡ポリエチレン【断熱材】発泡スチロール質量(g)1440容量(L)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手含まず)370×240×285内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部298(下部280)×上部192(下部170)×218内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920458DC-604814(持ち手含まず)370×240×285
4,000
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする