曜日別特売

シャルマンクーラーボックス5

シャルマンクーラーボックス5 - CAPTAIN STAGシャルマンクーラーボックス5 - CAPTAIN STAGシャルマンクーラーボックス5 - CAPTAIN STAGシャルマンクーラーボックス5 - CAPTAIN STAG

現場作業に最適なパーソナルユースに適した小型タイプのクーラーボックス。ふたを取り外せてお手入れも楽々。持ち運びに便利なショルダーベルト付。収納目安:350ml缶(縦置き)6本、500ml~600mlペットボトル(横置き)4本。

ベージュ材質【ふた・本体・ハンドル・ベルト】ポリプロピレン【ふたパッキン】発泡ポリエチレン【断熱材】発泡スチロール質量(g)850容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドル含まず)290×220×205保冷効力(℃)19以下(JIS)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
保冷効力(℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920221UE-0104519以下(JIS)(ハンドル含まず)290×220×205
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする