曜日別特売

サンリオキャラクターズ 洗えるマット

サンリオキャラクターズ 洗えるマット - オカサンリオキャラクターズ 洗えるマット - オカサンリオキャラクターズ 洗えるマット - オカサンリオキャラクターズ 洗えるマット - オカサンリオキャラクターズ 洗えるマット - オカサンリオキャラクターズ 洗えるマット - オカサンリオキャラクターズ 洗えるマット - オカサンリオキャラクターズ 洗えるマット - オカ

サンリオの人気キャラクターが可愛らしい、洗えるフロアマットです。お気に入りのサンリオキャラクターでお部屋を楽しくデコレーションできます。凹凸を付け立体感が出るように、ふわふわのポリエステル糸で触って、見て気分が上がるマットに仕上がっています。ふかふかモフモフの癒やされる肌触りがたまりません。洗面前やトイレ、玄関やベッドサイドなど、色んな場所で使えるので自分だけのお気に入りの場所に敷くことができます。敷くだけで可愛いハッピーな空間が広がります。キャラクターの輪郭に沿った丁寧な縫製で細かなこだわりが感じられます。裏面にはすべりにくい加工がされています。お洗濯OKなので、清潔にお使いいただけます。

材質ポリエステル100% 裏面すべり止め加工本体質量(g)320厚さ(cm)2内容量1枚
注意
※床暖房非対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38924028-キティ5545
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38924037-シナモン8236
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38924046-クロミ5062
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38924055-マイメロディ7040
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする